コクゴ
コクゴの 結束バンド/結束工具/固定具
コクゴの ケーブルタイ/結束バンド
コクゴの 面ファスナータイプ
ミラクルバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
色
オレンジ
注文コード
63858053
品番
MB-200 オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
再使用ができるマジックテープ式のバンド。
配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
配線の識別用に6色を揃えております。
ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
色
オレンジ
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
38
寸法e(mm)
13
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
15
寸法g(mm)
10
寸法f(mm)
203