曜日別特売
111R50S カラー布テープ NO.111 シュリンク オカモト 63858334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー布テープ NO.111 シュリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)注文コード63858334品番111R50S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

用途
重梱包用。
各種色分用。
トラスコ品番808-0958幅(mm)50長さ(m)25基材スフ織布テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途重梱包用/各種色分用引張強度(N/10mm)66.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする