EL-VN83-BX 12桁抗菌電卓 シャープ 63858534 EL-VN83-BX 12桁抗菌電卓 シャープ 63858534 EL-VN83-BX 12桁抗菌電卓 シャープ 63858534 EL-VN83-BX 12桁抗菌電卓 シャープ 63858534

12桁抗菌電卓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63858534 品番 EL-VN83-BX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

選べるカラーバリエーション
抗菌仕様キー
高級感のあるアルミパネル
見やすい表示角度に調整可能なチルト表示
静かなオフィスにマッチするサイレントキー
4つの大型滑り止めゴム足
金銭計算も、一発計算税込/税抜計算
すばやい入力も可能な早打ち対応
計算中に光を遮られても、内蔵電池で保護するツインパワー

スタイリッシュブラック 仕様【小数部桁数指定】F43210A端数処理:5/4、↓ サイズナイスサイズタイプ 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109.0×180×14.0 機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 表示桁数液晶12桁/10桁(3桁区切り、演算状態表示) 特性抗菌 メモリー数2 (4キーメモリー+ GT) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする