モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬車輛機器
モノタロウの ドラム缶運搬車
ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63858568
品番
-
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
適合
台車 一斗缶・ペール缶用
材質(本体)
スチール(クロームメッキ)
用途
取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品
M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)
175
色
シルバー
高さ(mm)
690
奥行(mm)
285
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※確実に本体とハンドルを取付してください。
※取付には工具が必要です。