T-767 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密) 63858595 T-767 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密) 63858595 T-767 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密) 63858595 T-767 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密) 63858595 T-767 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密) 63858595 T-767 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密) 63858595

MAG電波目覚まし時計 ホーネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63858595 品番T-767 WH-Z
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大きな画面で見やすい。日本語の操作ボタンで扱いやすい。薄型タイプで置き場にも困らない。電波時計なので面倒な時刻合わせもありません。カレンダー表示、湿度表示も出来て暮らしに便利な機能がそろっています。

用途卓上サイズの電波目覚まし時計 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)138×175×50 質量(g)240 表示電波受信状況:〇 表示方式デジタル 機能電子音アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、12/24時間表示切替 電池単3アルカリ乾電池×2本 湿度計対応 アズワン品番65-0560-05 バックライト アラーム対応 電波時計対応 スヌーズ対応 ライト機能対応 12/24表示切替対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63858595
2022-12-09
用途:
目覚ましや、部屋の湿度の確認。
金融・保険業

おおむね満足ですが、電波の受信能力がもう少し強いほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする