BGH-QD-BL バッグハンガー クアッド 東洋ケース 63858814 BGH-QD-BL バッグハンガー クアッド 東洋ケース 63858814 BGH-QD-BL バッグハンガー クアッド 東洋ケース 63858814

バッグハンガー クアッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63858814 品番BGH-QD-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クローゼット内の大量のバッグもハンガーにかけてスッキリ収納できます。フックそれぞれが360度回転し重ならず4つのバッグが引っかけられます。耐荷重約5kg

耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×50×390 質量(g)1197 材質PP樹脂、スチール ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする