愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 雑漁具
愛和産業の 籠(かご)/壺
穴子篭
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
63858936
品番
TC-C型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
折りたたみ式の捕獲カゴです
枠は太線に被覆で防錆対策を施しています
適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途
沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様
【エサ取付】底ポケット付
材質
【天井網】テグス8号 18節、【底網】PE200/18 18節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)
約42.5×61×20
対象
【魚種】アナゴ・タコ・カニ・など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※地域によっては漁業権により使用を規制しておりますので、管轄する漁協などで使用の可否をご確認下さい
海外製造輸入品となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100