愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 雑漁具
愛和産業の 籠(かご)/壺
黒タコ篭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63858945
品番
SN-60-45-22-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
折りたたみ式の捕獲カゴです
枠は太線に被覆で防錆対策を施しています
適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途
沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様
【エサ取付】吊下式エサ袋付
材質
【天井網】3000d12mm角目、【底網】3000d12mm角目、【口網】3000d12mm角目
寸法(cm)
約45×60×22
対象
【魚種】タコ・アナゴ・カニ・カサゴなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※地域によっては漁業権により使用を規制しておりますので、管轄する漁協などで使用の可否をご確認下さい
海外製造輸入品となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100