12-380G ネックピロー HNOS(ヘイノス) 63858963 12-380G ネックピロー HNOS(ヘイノス) 63858963

ネックピロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63858963 品番12-380G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立体的なデザインで360度全方向からのサポートを実現。従来のネックピローとは違い、首全体を包み込むのでネックサポーターのような動きをして首をしっかりサポート。マグネット式で装着しやすく、調整も可能です。首に巻くだけでなく机などに置いて伏せても使える形状で使う場所を選ばないのも魅力のひとつです。

付属品ポーチ 仕様カバー洗濯可 材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム、磁石、ABS、鉄 グレー 質量(g)300 寸法(cm)24×24×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする