南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 牛革手袋
南村製作所の 牛表革
牛革クレストロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
63858996
品番
#111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
牛表革を使用していて柔らかく作業性が抜群です。
サイズ
フリー
全長(cm)
32
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛革(表革)
色
白
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
RoHS指令(10物質対応)
対応