南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 牛革手袋
南村製作所の 牛床革
床革船舶用革手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
63859057
品番
#3115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
牛床革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
サイズ
フリー
全長(cm)
26
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床革
色
グレー
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性・通気性
アテ有無
補強表革当付
入数(双)
1
用途
土木、建築、船舶、漁業などに
RoHS指令(10物質対応)
対応