南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 牛革手袋
南村製作所の 牛表革
表革船舶用革手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
63859075
品番
#3117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
牛表革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
サイズ
フリー
全長(cm)
26
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛革(表革)
色
黄
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
土木、建築、船舶、漁業などに
RoHS指令(10物質対応)
対応