床革2本指冷凍庫手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63859093 品番#308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内側のボアは、低温下での作業を暖かくサポートします。主に冷凍庫での作業に最適です。

サイズフリー 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)30 材質床革、ボア グレー 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 アテ有無 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63859093
2023-09-03
用途:
冷凍庫作業
合同会社ライブリファイン 様

−20度の冷凍倉庫で大型冷凍車にカーゴ台車の積み下ろしに使ってますが、色々な防寒手袋を使いましたが、防寒性は、これが1番良いし、丈夫な所も良いと思う。難点は細かい作業には不向き。ラッシングベルトを掛けるのも容易じゃない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする