曜日別特売
G1C11AB 水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業 63859207

G1C11AB 水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業 63859207
G1C11AB 水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業 63859207

水中ライト・集魚ライト SY66

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光パターン点滅
発光色
内容量1個注文コード63859207品番G1C11AB
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。

用途水中ライト・集魚ライト発光パターン点滅発光色質量(g)62本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
注意
※単三×2本使用です。単三電池のプラス極が蓋側になるように 2本入れていただき、強く蓋を閉めてください。
水深 300m以上での使用を想定しており圧に耐える為、蓋をかなり強く締めなければスイッチが入らない仕様となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63859225
2022-11-24
用途: 魚釣りの集魚灯
卸売・小売業

小さいのに予想外に明るい。某メーカーさんの新製品を検討していましたが、半額以下で見つけホワイトと各1で購入。実際、釣行しましたがボウズにおわりました。
 もう少し使い方を研究したいと思います。
キャンプや寝室の間接照明としても活躍できると思います。コンパクトです。

1が参考にしています
対象商品 : 63859225
2022-04-08
用途: 夜釣り
L.A.F HAIRサービス業

とても気に入ってます
表面の加工で光の乱反射がおき いい意味で集魚性があるのかと
ただ 電池式ならもう少し価格をおさえて欲しいです

対象商品 : 63859207
2021-09-16
用途: 防波堤の夜釣り

シッカリとしたパッキンで防水機能は良いと思われるし、簡単に電池交換できるので便利で有るが、単3電池1本なんでどの程度の光量と言うか、8時間程度で構わないのでもっと光量が有ればと思う。なお光の色で対象魚を判るようにしておいて欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする