化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63859295 品番220-04000-S
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。

ホワイト サイズS 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適応身長(cm)〜170 適応胸囲(cm)〜92 タイプ使い切りタイプ 材質ポリプロピレン100% 種別つなぎ 機能粉じん対策、耐水性 用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。 トラスコ品番251-5266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする