TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 防護服・保護服・特殊服
TORAY(東レ)の 使い捨て防護服
化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
63859329
品番
220-04003-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
色
ホワイト
サイズ
XL
規格
JIS T 8115:2015タイプ5
適応身長(cm)
180〜188
適応胸囲(cm)
108〜116
タイプ
使い切りタイプ
材質
ポリプロピレン100%
種別
つなぎ
機能
粉じん対策、耐水性
用途
1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。
トラスコ品番
251-5257