スチールゴミ収集庫”クリーンストッカー”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63859348 品番CKE-R1606
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

施工が簡単で、狭い場所でも設置できるスリムタイプです。
回転扉にはロータリーダンパーを採用し、開閉時の操作音が静かです。
内側からレベル調整が可能です。
組立が簡単です。
ゴミが隅に溜まりにくい構造です。

用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫に。 トラスコ品番230-2160 セット内容組立用ねじ類、固定用アンカー 材質スチール サンドホワイト 高さ(mm)1160 奥行(mm)600 容量(L)850(45Lゴミ袋18袋相当) 間口(mm)1650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする