テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63859418
品番
9950FTP150P65
参考基準価格(税別)
¥238,920
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
超重荷重向けのキャスターです。
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
超重量AGVに最適です。
トラスコ品番
215-6247
材質(車輪)
ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
50
金具仕上
青色亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)
200×160
取付高H(mm)
230
取付ピッチY(mm)
120
取付穴径P(mm)
15
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
1646
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
160
車輪タイプ
双輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません