日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63859435
品番
BX50W 2P2E
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
定格絶縁電圧(V)
300
定格電流(A)
30
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC240V)2.5
極数(P)
2P2E