9950FTP200P68 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859445 9950FTP200P68 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859445

超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63859445 品番 9950FTP200P68
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379,800円となります。
参考基準価格(税別)¥483,520 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

超重荷重向けのキャスターです。
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
超重量AGVに最適です。

トラスコ品番215-7744 材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)80 金具仕上青色亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)270×250 取付高H(mm)315 取付ピッチY(mm)210 取付穴径P(mm)17 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)3292 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)230 車輪タイプ双輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする