テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪)自在式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63859628
品番
5220PJP075L51-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番
250-4864
材質(本体)
樹脂
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
103
許容荷重(daN)
73.5
車輪径D(Φmm)
75
差込穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません