※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
取付フィッティング(プレート付ステム)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63859646
品番
P40-60*60/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。
取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
トラスコ品番
250-6366
材質
スチール
取付高H(mm)
13.5
取付ピッチY(mm)
48〜38
取付穴径P(mm)
6.3
許容荷重(daN)
78.4
取付座A(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
48〜38
取付座B(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません