※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63859804
品番
5920UAP050L51-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ボディに高性能樹脂を採用しております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
トラスコ品番
250-4867
材質
本体:ポリアミド
色
グレー
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
13
取付高H(mm)
50
許容荷重(daN)
98
車輪径D(Φmm)
50
差込穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません