5925UAP075L51-10 高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター 63859838 5925UAP075L51-10 高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター 63859838

高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63859838 品番 5925UAP075L51-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボディに高性能樹脂を採用しております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

トラスコ品番250-4865 材質本体:ポリアミド グレー 材質(車輪)ポリウレタン タイプ自在式(ホイールロック付) 車輪幅(mm)15 取付高H(mm)75.5 許容荷重(daN)98 車輪径D(Φmm)75 差込穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする