日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63860616
品番
F-400FB
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
140
厚さ(mm)
257
質量(kg)
4.9
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
400
縦(mm)
133
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
極数(P)
2