日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63860677
品番
F-600F
参考基準価格(税別)
¥507,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格電流(A)
500
極数(P)
3
定格絶縁電圧(V)
600
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
幅(mm)
210
厚さ(mm)
274
縦(mm)
141
質量(kg)
9