日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
JIS協約形モータブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63860774
品番
MS-30E
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
幅(mm)
75
厚さ(mm)
96
質量(kg)
0.37
定格絶縁電圧(V)
500
定格電流(A)
4
縦(mm)
76
定格遮断容量(kA)
(AC200/400V)5/1.5
極数(P)
3