日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 漏電遮断器
JIS互換性形漏電遮断器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63860887
品番
ET-30TB(高速形)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
幅(mm)
68
厚さ(mm)
70
質量(kg)
0.2
定格電流(A)
30
縦(mm)
57
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)1.5/1
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P
定格使用電圧(V)
100-200
極数(P)
2