エアージェイ
エアージェイの 携帯/スマホ関連品
エアージェイの スマホ/携帯用ホルダー
スマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861439
品番
GT-MGS SL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品
マグネットプレート
材質
ABS+PC+マグネット
色
シルバー
質量(g)
48
取付方式
マグネット式
寸法(幅W×高さH)(mm)
マグネット部:60×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:59.2×59.2×67.8
注意
※本商品に充電機能はありません。