DDR4対応ノート用PCメモリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63861545 品番 PDN4/2666-16G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

PDN4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。

その他JEDEC規格準拠、RoHS指令準拠 寸法(mm)69.6×30 規格PC4-2666_260Pin_SODIMM 対応SPD 定格電源電圧1.2V メモリーDDR4-2666 ピン数(ピン)260 バッファ仕様非対応(Unbuffered) エラーチェック非対応(non-ECC) 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-2666 CASレイテンシーCL119 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM
注意
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取り扱い説明書にてご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする