ARW-P22JP-GR スマートウォッチP22 EDITION エアリア 63861579

ARW-P22JP-GR スマートウォッチP22 EDITION エアリア 63861579
ARW-P22JP-GR スマートウォッチP22 EDITION エアリア 63861579
ARW-P22JP-GR スマートウォッチP22 EDITION エアリア 63861579
ARW-P22JP-GR スマートウォッチP22 EDITION エアリア 63861579

スマートウォッチP22 EDITION

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード63861579品番ARW-P22JP-GR
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。
見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。
遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。
高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)
SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。

色
グレー
付属品
充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2
材質
本体:ABS+PS、ベルト:シリコン
質量(g)
32
対応OS
iPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上)
駆動形式
充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時
機能
本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
43×35×10
画面サイズ
1.69(240×280)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.1、見通し距離最大10m
注意
※ペースメーカーなどの医療機器を装着されている場合、本品の電波が機器の動作に影響を与える可能性があります。医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください
※すべての機能は日常的な運動管理であるウェルネス、フィットネス目的の製品であり、医療機器ではありません。病気などの診断、予防、治療の目的にはご使用いただけません。
※本製品は精密機器です。ご利用に際しては本製品の取り扱い説明書をご熟読いただき、正しくご利用ください。
※生活防水ですが、精密機器のため温泉やサウナなど温度の高い場所及び水蒸気が発生する場所ではご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする