15.6インチ ポータブル地デジテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63861649 品番OT-FT156AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

据置・壁掛け・車載の3Way視聴スタイル!
AC・DC・内蔵バッテリーに加えてUSB-C端子搭載で4電源に対応した15.6インチ液晶ポータブル地デジテレビです。
テレビの無いお部屋での視聴はもちろん、ドライブにアウトドアにいつでもどこでもお好きな番組観られます。
DVDプレーヤー等と接続できるよう外部機器入力端子はHDMIとAV(RCA)の2系統に対応。USBメモリーに保存されたデータをお楽しみいただけるメディアプレーヤーソフトも搭載しています。※本商品にモバイルバッテリーは付属していません。出力DC5V3A以上のものを推奨します

付属品リモコン(試験電池付)、ACアダプター、車載用DC12Vシガーソケットアダプター、USB電源ケーブル、TV受信簡易アンテナ、車載用バッグ、イヤホン、miniB-CASカード、AVじぇーぶる、取扱説明書、保証書 質量(kg)1(バッテリー含む) 消費電力(W)約20(待機時約1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×232×27 バッテリーLi-po 7.4V 2500mAh 18.5Wh(充電/駆動時間の目安:充電約3時間/駆動約1.5時間) 液晶モニター15.6inchTFT(TN) / LEDバックライト / 1366×768RGB スピーカー出力(mW)3000+3000 定格電源[ACアダプター]入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC5V-3.0A,9V-2.22A,12V-1.67A、[車載用シガーアダプター]入力:DC12V 出力:DC5V-3.0A 出入力端子AV入力・HDMI入力・イヤホン出力・miniB-CASスロット・アンテナ入力・USB2.0ポート×2(録画用/メディアプレーヤー用) 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13〜62)、EPG番組ガイド:8日 作動温度(℃)0〜40(結露なきこと) 再生可能ファイル形式<音楽>MP3,WMA,WAV<動画>MP4,MPEG-PS,WMV,AVI<画像>JPEG,BMP<テキスト>TXT
注意
※CATVや集合住宅等の共聴システムによる電波(アンテナ)受信環境の場合、CATVや共聴システム管理者に「伝送方式」をご確認ください。CATV各社や共聴システムの都合により、周波数帯を変調されて伝送されている場合があります。(トランスモジュレーション方式など)本機では「同一周波数パススルー方式」で伝送された放送をご視聴いただけます。
※本機は双方向番組、番組連動データ放送には対応しておりません。
※本機は電子番組ガイド(EPG:約8日分)/字幕放送/音声多重放送に対応しております。
※HEMI接続で機能する外部機器の場合、連動操作などの機能には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする