サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の カメラ・ビデオカメラ
サンコー[日用品]の カメラ交換レンズアクセサリ
サンコー[日用品]の レンズキャップ
カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861764
品番
LEDRSFHBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,981
販売価格(税別)
¥
3,619
バスケットに入れる
除湿空間でレンズを包み込み、レンズへのカビ等発生を抑えるレンズキャップ型防湿庫
仕様
●乾燥度目安:WETとDRYのインジケーターで目視●除湿日数目安:約30日〜約45日
セット内容
シリコンカバー(上下)、キャップ、ドライストーン、日本語取扱説明書
材質
本体:シリコン+ABS ドライストーン:シリカゲル
質量(g)
約100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×90
適合サイズ(mm)
直径約75、長さ約120
吸収量
7g±10%(25℃、85%RH)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※電子レンジを使用する場合、ワット数と時間の推奨値を超えて加熱しないでください。
※電子レンジで加熱除湿中は、ドライストーンを何かで覆ったり、長時間放置したりしないでください
※ドライストーンを直火で加熱しないでください。
※ドライストーンを水につけたり、浸したりしないでください。
※ドライストーンにオイルや芳香剤をつけないでください。
※高温の状態でドライストーンを触らないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません