※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの コネクタ/変換ケーブル
ZATTAの Type-C変換アダプタ
USB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861850
品番
P13014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途
充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
仕様
通信速度(Gbps):40
形状
Lタイプ
質量(g)
5
出力(W)
100
コネクタ形状
USB Type-C
注意
※映像出力をする際は、映像出力対応のUSB Type-C搭載のパソコンをご使用ください。