※商品画像

USB Type A to C 変換アダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63861868 品番P13016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。

寸法(mm)33.6×15 シルバー 質量(g)10 規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)、USB3.0/2.0/1.1 定格電力(W)5 オス形状USB Type-A(オス) メス形状USB Type-C(メス) 変換タイプオス - メス
注意
※接続する機器の説明書をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
USBデバイス接続のため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

USBC対応の機器が増えてきている中で、USBハブはTypeAの物が多く、安価です。このために、この変換プラグが必要になります。これから先はUSB-Cが増えるので持っておいた方が良い物だと思います。

2025-01-06
用途:
充電ケーブルの変換用
運輸・通信業

変換アダプターはUSB Type C to Aが定番だったが、最近はType-Cのみのデバイスも増えてきた。パソコンではHUAWEI、その他マウスやLEDライト等の充電用だ。ケーブルを買うより安価に済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする