※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの USBハブ
USBハブ 4ポート USB2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861877
品番
P13020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。
用途
USBポートの増設
色
ブラック
ポート数
4
コネクタ形状
パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス)
インターフェース
USB2.0/1.1
ケーブル長(mm)
300
伝送速度(Mbps)
480(理論値)