※商品画像

E13079 デジタルバッテリーチェッカー ZATTA 63861904 E13079 デジタルバッテリーチェッカー ZATTA 63861904

デジタルバッテリーチェッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63861904 品番E13079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

バッテリーの残量を表示します。
1.2Vから対応しています。
各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。

用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)52×23×53 ブラック 質量(g)29.2 電圧(V)1.2〜4.8/9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63861904
2026-02-03
用途:
電池残量の確認
その他業種

充電池、使用済み電池の残量確認に使用してます。いろいろな形状に対応していて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする