※商品画像

バッテリーチェッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63861956 品番E13080
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

バッテリーの残量を表示します。
各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。

用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)110×59×25 ブラック 質量(g)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする