※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの スマホストラップ
ZATTAの カールコードストラップ
落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861974
品番
P13030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。
スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
約300
色
ブラック
質量(g)
41
耐荷重(kg)
2〜3