ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの スマホストラップ
ZATTAの カールコードストラップ
落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63861990
品番
P13031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
約380
色
グレー
質量(g)
14
耐荷重(kg)
2〜3