※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの スマホストラップ
ZATTAの ネックストラップ
平紐ネックストラップ ワンタッチ着脱式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63862008
品番
P13046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
リングストラップはワンタッチで外れるため、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい平紐を採用してます。
用途
急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。
色
ブラック
質量(g)
8
耐荷重(kg)
約2
長さ(cm)
50
注意
※付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがあります。