※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの スマホストラップ
ZATTAの ハンドストラップ
カラビナ付きリールストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862105
品番
P13057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。
最大45cm延長します。
用途
小さな工具や鍵の落下防止用
色
ブラック
質量(g)
13
コード長さ(cm)
45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×30×10