P13045 HDMI分配器 1入力・2画面同時出力 4K ZATTA 63862209

※商品画像

P13045 HDMI分配器 1入力・2画面同時出力 4K ZATTA 63862209
P13045 HDMI分配器 1入力・2画面同時出力 4K ZATTA 63862209
P13045 HDMI分配器 1入力・2画面同時出力 4K ZATTA 63862209

HDMI分配器 1入力・2画面同時出力 4K

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63862209品番P13045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。
4K対応です。

用途映像を二つの画面に出力する付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))仕様電源コネクタ:micro USB (メス)ブラック出力HDMI タイプA (メス)×2解像度4K (60Hz)入力端子HDMI タイプA (メス)×1接続台数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.5×5.5×1.2
注意
※動作にはUSBポートからの給電(micro USB)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: カラオケ出力部からモニターに分配
その他業種

思っていたよりコンパクトで、補助電源無しでも分配可能なので助かります。

2025-01-08
用途: 2つのモニターに同時出力したかった
株式会社 オルクサービス業

非常に便利。電源もUSBだった為レコーダーの空いているUSBから電源が取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする