※商品画像

P13036 スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き ZATTA 63862227 P13036 スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き ZATTA 63862227 P13036 スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き ZATTA 63862227

スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63862227 品番P13036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

カラビナ付きのスマホポーチです。
カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です
裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。

用途スマホケースや小物入れとして 材質PU 寸法(mm)175×100×25 ブラック 質量(g)92 タイプケース型 対応機種汎用 特性カラビナ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする