※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの ケーブル
ZATTAの 変換・延長アダプタ
Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862279
品番
P13000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途
Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)
280×45×20
質量(g)
55
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI、VGA、DVI
変換タイプ
オス - メス
注意
※ビデオアダプタで対応できるのは1度に1つのビデオ出力のみです。