※商品画像

P13010 micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTA 63862367 P13010 micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTA 63862367

micro HDMI to HDMI 変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63862367 品番P13010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。

用途マイクロHDMIからHDMIへ変換 全長(mm)160 ブラック オス形状マイクロHDMI(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
micro HDMI 端子のPCとHDMI端子の大型モニタをつなぐため

画像が若干劣化したような気もしますが大型モニタに映し出すことができて満足しています。あとは端子の寿命の問題だけですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする