Nクールウェア 上部ファン(長袖)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63862699 品番 NA-1142/シルバー/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容服のみ シルバー サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 裾廻り(cm)72〜102 裄丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする