液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866427 品番VA24EHF-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ASUS VA24EHF Eye Careモニター
24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、
1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応

付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年 質量(kg)2.84 周波数(Hz)デジタルHDMI:48〜100 消費電力(W)12.02 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 角度(°)(チルト)上:23、下:5 表面処理ノングレア 周波数(kHz)デジタルHDMI:30〜120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9 コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 応答速度1ms(MPRT) 入力端子HDMI(v1.4)×1 視野角(左右:上下)178°:178° RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)100
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
事務作業時

業務上2画面必要な社員の為に購入しました。
大画面でちょうどよく接続も問題なく使い心地もいいようです。

2024-11-07
用途:
サブモニターとして
自動車・二輪車・自転車関連業

業務上2画面のほうが効率が上がるため購入しました。
こちらの認識不足で追加でケーブル(注文コード:46283029)を購入し
問題なく接続できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする