本体画像

10.8V コードレスボードカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866454 品番CK12DA LS
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「軽くて小さい10.8Vコードレス」
18V機比 約400g減!
全長-24mmで取り回しやすい。
ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制
LEDライト付
フック付き
石こうボード用三面ブレード標準付属

付属品蓄電池(BSL1240M)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ 質量(kg)1.6(BSL1240M装着時) モーター直流モーター 蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 無負荷ストローク数(min-1)0〜6000回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
注意
※NN仕様は電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする