本体画像

C12RSH3 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 63866470 C12RSH3 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 63866470 C12RSH3 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 63866470

卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866470 品番C12RSH3
参考基準価格(税別)¥187,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上
ターンテーブルはワンタッチ固定
新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載
ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現
3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 仕様・用途ライト付き 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290〜305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする